Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING ASWT-1 vesiliukoinen teippi, leveys 1 tuuma, pituus 300 jalkaa | AA8DXU 18C569

AQUASOL WELDING ASWT-1 vesiliukoinen teippi, leveys 1 tuuma, pituus 300 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8DXU Malli: ASWT-1Ristiviite: 18C569

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.51 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliukoinen teippi
Pituus1 x 300 '
Materiaaliliimapinnoitettu vesiliukoinen paperi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Paineherkkä vesiliukoinen teippi, joka on valmistettu natriumkarboksyylimetyylistä ja jota suositellaan pitämään puhdistustamot paikoillaan ja tarvittaessa sitomaan kaksi tai useampia vesipohjaisia ​​papereita yhdessä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AQUASOL WELDING ASWT-2 vesiliukoinen teippi, leveys 2 tuumaa, pituus 300 jalkaa | AA8DXV 18C570 ASWT-22 x 300 '€151.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING ASWT-1 vesiliukoinen teippi, leveys 1 tuuma, pituus 300 jalkaa
€81.51 / yksikkö