AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20.5 vesiliukoinen paperirulla, leveys 20.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa

Varastossa
Tuote: CD6KWL Malli: ASW-40C/R-20.5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€399.31 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliukoinen paperi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXM 18C563 ASW-35 / R-1515 1/2 "leveä x 165 'ASW-35 / R-15€194.17
AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 9 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXN 18C564 ASW-35 / R-99 "leveä x 165 'ASW-35 / R-9€117.04
AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 vesiliukoinen paperi 20 1/2 L x 165 jalkaa | AA8DXP 18C565 ASW-40C / R-2020 1/2 "leveä x 165 'ASW-40C / R-20€413.21
AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXR 18C567 ASW-60 / R-1515 1/2 "leveä 165 'ASW-60 / R-15€259.05
AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 31 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXT 18C568 ASW-60 / R-3131 "leveä 165 'ASW-60 / R-31€508.45
AQUASOL WELDING ASW-35/S-112RW Vesiliukoinen paperi, natriumkarboksyylimetyyliselluloosa, puumassa, 1000 arkkia | CD6KWG 481V02 ASW-35 / S-112RW--€522.91
AQUASOL WELDING ASW-35/S-14RW Vesiliukoinen paperi, 8 1/2 tuumaa leveä, 14 tuumaa pituus, 500 arkkia | CD6KWH 18C561 ASW-35 / S-14RW--€284.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20.5 vesiliukoinen paperirulla, leveys 20.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa
€399.31 / yksikkö