Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE C-CYST-FF vaihtosuodatinpatruuna, 2 GPM, 3/8 Inlet | AE6ERB 5REE7

AQUA-PURE C-CYST-FF vaihtosuodatinpatruuna, 2 GPM, 3/8 sisääntulo

Varastossa
Tuote: AE6ERB Malli: C-CYST-FFRistiviite: 5REE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinAqua-Pure
Virtausnopeus2 gpm
Korkeus11.9 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Dia ulkopuolella.3.187 "
vähentääKloorin maku ja haju, kysta ja sedimentti
Käyttöikä2000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aqua-Pure C-CYST-FF vaihtosuodatinpatruunaa käytetään AP Easy Cyst-FF -järjestelmien kanssa vedenpuhdistukseen. Tämä suodatin voidaan helposti asentaa keittiön/kylpyhuoneen pesualtaiden alle sairaaloissa, ravintoloissa ja toimistoissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä pesualtaan alla oleva suodatin tarjoaa puhdasta juomakelpoista vettä poistamalla epäpuhtaudet ja hajut.
  • Siinä on sanitary Quick Change (SQC) patruunarakenne, joka estää roiskeita suoritettaessa in-line-huoltoja.
  • Tässä patruunassa on parannettu suodatustekniikka korkealaatuisen puhdistusveden tuottamiseksi.
  • Siinä on sisäänrakennettu sulkuventtiili, joka helpottaa patruunan vaihtoa suodatusprosessia häiritsemättä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Aqua-Pure Helppo Cyst-FF Juomavesijärjestelmät: Aqua-Pure-vaihtosuodatinpatruuna asennetaan yleensä näihin juomavesijärjestelmiin tehokkaan vedenpuhdistuksen varmistamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NSF

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä virtausnopeuksia tämä suodatinpatruuna kestää?

V. Aqua-Pure-vaihtosuodatinpatruuna pystyy käsittelemään jopa 1.5 GPM:n virtausnopeuksia.

K. Kuinka paljon painetta tämä suodatinpatruuna kestää?

A. 125 psi

K. Mikä on suodatinpatruunan käyttölämpötila-alue?

A. 40-100 Fahrenheit-astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinVirtausnopeusKorkeusmikroniaDia ulkopuolella.vähentääPkg. MääräHinta
AQUA-PURE C-LC -kasetti AP Easy LC: lle | AB2NUV 1MZU6 C-LCAqua-Pure0.75 gpm12.875 "0.5-Kloori, maku, haju, lika, ruoste, lyijy ja kysta1€158.92
AQUA-PURE C-COMPLETE -kasetti AP EASY COMPLETE |: lle AB2NUW 1MZU9 C-TÄYDELLINENAqua-Pure0.75 gpm8.875 "0.5-Ruoste, lyijy ja kysta1€174.08
AQUA-PURE EP25 -kasetti EVP H-104: lle ja H-200: lle AB4CMB 1WXR9 EP25Everpure0.5 gpm14.5 "0.53.5 "Kloorimaku, haju, sedimentti1€249.26
AQUA-PURE AP217 -kasetti AP200 - PK2: lle | AC2YHD 2P076 AP217Aqua-Pure2 gpm-5-Kloori, maku, haju, lika ja ruoste2€215.57
AQUA-PURE 3MFF101 -kasetti 3mff100: lle AC6QXT 35Z835 3MFF 101Aqua-Pure2.5 gpm4.5 "0.54.5 "Kloori, maku ja haju, lyijy, kysta, Valitse VOC: n lika ja ruoste1€400.42
AQUA-PURE AP517 -kasetti malleille AP500 ja AP510 | AD2GAC 3P781 AP517Aqua-Pure2 gpm9.625 "53.187 "Kloori, maku, haju, lika, ruoste ja asteikko1€194.88
AQUA-PURE AP-DW85 -kasetti APDWS750: lle | AD8RBC 4LW41 AP-DW85Aqua-Pure0.6 gpm12.937 "0.53.187 "Kloori, maku, haju, lika ja ruoste1€135.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE C-CYST-FF vaihtosuodatinpatruuna, 2 GPM, 3/8 sisääntulo
€205.91 / yksikkö