Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR ZA0244-AL28 Standoff Cap Round Aluminium 1/2 D X 1/2, 2PK | AE3AQF 5AGR4

APPROVED VENDOR ZA0244-AL28 irrotettava korkki pyöreä alumiini 1/2 DX 1/2, 2PK

Varastossa
Tuote: AE3AQF Malli: ZA0244-AL28Ristiviite: 5AGR4
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
€33.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä erillinen korkki
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunKirkas anodisoitu US28
Korkeus1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
Vetolujuus55,000 psi
TyyppiPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden toleranssi (+/- 0.010 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0244-AL28 irrotettava korkki pyöreä alumiini 1/2 DX 1/2, 2PK
€33.86 /pakkaus