Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARDNER BENDER 961N Putkitaivutin 3/4 tuumaa Emt 1/2 jäykkä / imc | AA7EAM 15V872

GARDNER BENDER 961N putkitaivutin 3/4 tuumaa Emt 1/2 jäykkä/imc

Varastossa
Tuote: AA7EAM Malli: 961NRistiviite: 15V872

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken taivutuspää
Keskilinjan taivutussäde4-3 / 4 "
rakentaminenLämpökäsitelty alumiini
EMT-koko3 / 4 "
merkinnätVakio 30 astetta Taivuta, kun kahva on suoraan ylöspäin kohokuvioiduilla näkölinjoilla 10, 22, 30, 45, 60 ja 90 astetta.
TyyppiKahva ei sisälly toimitukseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poljin (jalka)
    • Jäykkä / IMC-koko (1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GARDNER BENDER 962 Putkitaivutin 1 tuumaa Emt 3/4 tuumaa Jäykkä / imc | AA7EAN 15V873 962€100.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER 961N putkitaivutin 3/4 tuumaa Emt 1/2 jäykkä/imc
€66.07 / yksikkö