Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9484SET Pyöreä aluslevy 1 5/16 Idx2 1/2 ulkohalkaisija, 2PK | AA9ZEQ 1JYJ5

APPROVED VENDOR Z9484SET pallomainen aluslevy 1 5/16 Idx2 1/2 ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZEQ Malli: Z9484SETRistiviite: 1JYJ5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus1-3 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Miehen henkilötodistus1-5 / 16 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Säde3"
Rockwellin kovuusB49
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9484SET pallomainen aluslevy 1 5/16 Idx2 1/2 ulkohalkaisija, 2PK
€33.19 /pakkaus