Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9470SET Pyöreä aluslevy 15/16 Id X1 3/4 ulkohalkaisija, 2PK | AA9ZEM 1JYJ2

APPROVED VENDOR Z9470SET pallomainen aluslevy 15/16 Id X1 3/4 ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZEM Malli: Z9470SETRistiviite: 1JYJ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus1"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Miehen henkilötodistus15 / 16 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Säde2.5 "
Rockwellin kovuusB49
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9470SET pallomainen aluslevy 15/16 Id X1 3/4 ulkohalkaisija, 2PK
€26.75 /pakkaus