Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9454SET Pallomainen aluslevy 13/32 Idx7/8 ulkohalkaisija, 2PK | AA9ZEH 1JYH7

APPROVED VENDOR Z9454SET pallomainen aluslevy 13/32 Idx7/8 ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9ZEH Malli: Z9454SETRistiviite: 1JYH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus7 / 16 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Miehen henkilötodistus13 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Säde1.25 "
Rockwellin kovuusB49
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9454SET pallomainen aluslevy 13/32 Idx7/8 ulkohalkaisija, 2PK
€27.26 /pakkaus