Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9426SS Litteä aluslevy, ura 18-8, Ruostumaton teräs Sopii 3/8 tuumaan | AA9ZDN 1JYF7

APPROVED VENDOR Z9426SS litteä aluslevy, urallinen 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 3/8 tuumaan

Varastossa
Tuote: AA9ZDN Malli: Z9426SSRistiviite: 1JYF7
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
€27.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Rockwellin kovuusB70
Slot Width13 / 32 "
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9426SS litteä aluslevy, urallinen 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 3/8 tuumaan
€27.65 / yksikkö