Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6PVY0 Varaston luuta Hd 18-1 / 2 tuuman kokonaispituus maissi / kuitu | AF2BJQ

TOUGH GUY 6PVY0 Varastoharja, HD 18-1/2 tuumaa kokonaispituus maissi/kuitu

Varastossa
Tuote: AF2BJQ Malli: 6PVY0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraston luudan pää
HaponkestäväEi
Harjaksen väriLuonnollinen
HarjasmateriaaliMaissi / kuitu
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäEi
Kokonaispituus18.5 "
Pyyhkäise kasvot14 "
Leikkauksen pituus9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9603106000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6PVY0 Varastoharja, HD 18-1/2 tuumaa kokonaispituus maissi/kuitu
€19.90 / yksikkö