HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9185-BEV-H Litteä aluslevy Viistetty teräs Sopii 1/2 tuumalle, 10PK | AE6HAE 5RY10

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H litteä aluslevy viistetty teräs sopii 1/2 tuumalle, 10PK

Tuote: AE6HAE Malli: Z9185-BEV-HRistiviite: 5RY10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViistetty aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1"
Rockwellin kovuusB49
Paksuus3 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiviistetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H litteä aluslevy viistetty teräs sopii 1/2 tuumalle, 10PK