SQUARE D FA14070B Molded Case Katkaisija, yksinapainen, 70A, 18kAIC @ 480V | CE6JTT

SQUARE D FA14070B Molded Case -virtakatkaisija, yksinapainen, 70A, 18kAIC @ 480V

Tuote: CE6JTT Malli: FA14070B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria70
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA14070B FA-sarjan katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä oikosulku- ja ylikuormitusolosuhteilta
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä pitkäaikaiset että hetkelliset toiminnot maksimaalisen virranrajoitussuojan saavuttamiseksi
    • I-Line-yksikön kiinnitys korvakappaleen kanssa helpottaa asennusta ja vaivatonta johdotusta
    • Mahdollistaa kuparilangat, joiden koko on välillä 14 - 1/0 AWG, ja alumiinilangat, joiden koko on välillä 12 - 1/0 AWG
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€214.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€556.98
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€608.78
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€608.78
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA14070B Molded Case -virtakatkaisija, yksinapainen, 70A, 18kAIC @ 480V