Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z8820SS Litteä aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii M20, 5PK | AA9ZCP 1JYD3

APPROVED VENDOR Z8820SS litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii M20, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9ZCP Malli: Z8820SSRistiviite: 1JYD3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM20
Sisällä Dia.21mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.35mm
Rockwellin kovuusB70
Paksuus3.5mm
Paksuustoleranssi+ 0.4 mm / -0.5 mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS40414 Tasainen aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle - 25 kpl pakkaus | AB9KLJ 2DNX2 WAS 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standardi€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z8820SS litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii M20, 5PK
€23.39 /pakkaus