Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z1834 Arkkitehtuuripultti ruostumatonta terästä 7/8 x 2 1/2 tuumaa | AB6BDQ 20X913

APPROVED VENDOR Z1834 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä painike 7/8 x 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BDQ Malli: Z1834Ristiviite: 20X913

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehti Sex Bolt
Tynnyri Dia.7 / 8 "
Tynnyripää Dia.1.25 "
Tynnyripään korkeus1 / 2 "
Tynnyrin pituus2.5 "
Tynnyrin langan syvyys3 / 4 "
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue2.5 "
Pään tyyliPainike
MateriaaliSS
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1834 arkkitehtoninen pultti ruostumatonta terästä painike 7/8 x 2 1/2 tuumaa
€133.38 / yksikkö