Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z1090-SS Peukaloruuvi 1/4 Kierros 5/16-18 Ss | AC2EWJ 2JHP3

APPROVED VENDOR Z1090-SS Peukaloruuvi 1/4 Kierros 5/16-18 Ss

Varastossa
Tuote: AC2EWJ Malli: Z1090-SSRistiviite: 2JHP3
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
€78.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, Quarterturn
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1"
Pään korkeus3 / 4 "
head Paksuus0.312 "
Head TypeLapio
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85 - B95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1090-SS Peukaloruuvi 1/4 Kierros 5/16-18 Ss
€78.71 / yksikkö