Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT Z0426-SS Paneelimutteri 5/16-32 Hex Stainless, 2PK | AA9YNY 1JLW5

APPROVED VENDOR Z0426-SS Paneelin mutteri 5/16-32 kuusiokoloinen ruostumaton, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9YNY Malli: Z0426-SSRistiviite: 1JLW5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-32
Halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus17 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKuusikulmainen mutteri
Rockwellin kovuusB60
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-32
KiertyyppiNEF
TyyppiHex
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0426-SS Paneelin mutteri 5/16-32 kuusiokoloinen ruostumaton, 2PK
€23.95 /pakkaus