Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 16074 kierrehuiluhana M12x1.75 kirkas | AA6GPB 13X322

WIDIA 16074 Spiraalihuiluhana M12x1.75 Kirkas

Varastossa
Tuote: AA6GPB Malli: 16074Ristiviite: 13X322

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€58.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero5364
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.375 "
Piki1.75mm
Pikin halkaisijan rajatD11
Varsi Dia.0.367 "
KokoM12
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus15 / 16 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)1.65
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)11.02
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta TyyliHinta
WIDIA 16073 kierrehuiluhana M12x1.75 kirkas | AA6GPC 13X323 1607315 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Pistoke€53.12
WIDIA 16072 kierrehuiluhana M10x1.5 kirkas | AA6GPD 13X324 1607247 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Pohjaaminen€33.29
WIDIA 16071 Spiral Flute Tap M10x1.5 Kirkas | AA6GPE 13X325 1607147 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Pistoke€31.30
WIDIA 16070 kierrehuiluhana M8x1.25 kirkas | AA6GPF 13X326 1607011 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pohjaaminen€25.59
WIDIA 16069 kierrehuiluhana M8x1.25 kirkas | AA6GPG 13X327 1606911 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pistoke€26.24
WIDIA 16064 Spiraalihuiluhana M6x1 Kirkas | AA6GPH 13x328 160643 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Pohjaaminen€20.92
WIDIA 16063 Spiraalihuiluhana M6x1 Kirkas | AA6GPJ 13x329 160635 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Pistoke€21.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 16074 Spiraalihuiluhana M12x1.75 Kirkas
€58.00 / yksikkö