Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYTÄJÄ Z0198 Paneelimutteri 15/32-32 Hex Messinki Nikkeli, 25PK | AA9YMQ 1JLT2

APPROVED VENDOR Z0198 Paneelin mutteri 15/32-32 kuusiokoloinen messinki nikkeli, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9YMQ Malli: Z0198Ristiviite: 1JLT2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin mutteri
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko15 / 32 "-32
Halkaisija15 / 32 "
Suorittaa loppuunNikkeli
Korkeus3 / 32 "
MateriaaliMessinki
MutteriKuusikulmainen mutteri
Rockwellin kovuusB44
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko15 / 32-32
KiertyyppiNEF
TyyppiHex
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0198 Paneelin mutteri 15/32-32 kuusiokoloinen messinki nikkeli, 25PK
€13.35 /pakkaus