Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG361500175012 Ylisuuri avainkello 12 tuuman pituus 1 1/2 x 1 3/4 | AE6XLT 5VU12

APPROVED VENDOR WWG361500175012 Näppäimet Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 1 1/2 x 1 3/4

Varastossa
Tuote: AE6XLT Malli: WWG361500175012Ristiviite: 5VU12

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1 1/2 x 1 3/4 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+ 0.005
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361500175012 Näppäimet Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 1 1/2 x 1 3/4
€112.55 / yksikkö