Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA WWG360125062512 Avainvarasto Ylisuuri 12 tuuman pituus 1/8 x 5/8 | AE6TNV 5UY93

APPROVED VENDOR WWG360125062512 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 1/8 x 5/8

Varastossa
Tuote: AE6TNV Malli: WWG360125062512Ristiviite: 5UY93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1/8 x 5/8 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+ 0.003
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360125062512 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 1/8 x 5/8
€41.86 / yksikkö