COXREELS DEF-sarjan jousikäyttöiset letkukelat


Suodattaa
Max. Paine: 300 psi
TyyliMallikokonaisleveysPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.AsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
SHL-N-450-BBX
8.25 "6 x 6 "50 ft.1 / 2 "4 x 5 "7 / 8 "21.25 "19.5 "€710.95
B
SHL-N-525-DF-BBX
9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "19.5 "€825.87
C
TSH-N-550-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,886.95
B
SH-N-525-DF-BBX
9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "19.5 "€1,562.21
C
TSHL-N-535-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "35 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,035.68
D
TSHL-N-450-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.1 / 2 "7 x 8 "7 / 8 "21.25 "19.5 "€848.59
C
TSHL-N-550-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,117.20
B
SHL-N-550-DF-BBX
9.88 "6 x 6 "50 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,047.71
E
SH-N-550-DF-BBX
9.88 "6 x 6 "50 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,903.69
D
TSHL-N-635-BBX
10 "8 x 9 "35 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "€1,587.60
D
TSHL-N-650-BBX
12 "8 x 9 "50 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "€1,650.41

DEF-sarjan jousikäyttöiset letkukelat

Coxreels DEF -sarjan jousivetoiset rullat ovat ihanteellisia dieselpakokaasun (DEF) turvalliseen ja tehokkaaseen käsittelyyn autoissa, kuljetuksissa, maataloudessa ja teollisissa sovelluksissa. Näiden kelojen jousimekanismi vetää letkun automaattisesti sisään, jolloin lisätyökaluja ei tarvita. Näissä keloissa on kestävä teräsrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi, 90 asteen täysvirtauksen NPT-käännös virran ohjaamiseksi haluttuihin suuntiin ja Viton-tiivisteet, jotka estävät epäpuhtauksien pääsyn sisään. Ne on lisäksi varustettu pysyvästi voideltuilla laakereilla tasaisen suorituskyvyn takaamiseksi ja moniasentoisella ohjausvarrella, joka mukautuu seinään, lattiaan, kattoon ja muihin asentoihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?