HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG301500150072 Avaimenperä alamitoitettu 1 1/2 x 1 1/2 tuumaa 72 tuuman pituus | AD7JRM 4ETH9

APPROVED VENDOR WWG301500150072 Näppäin Alikokoinen 1 1/2 x 1 1/2 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JRM Malli: WWG301500150072Ristiviite: 4ETH9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€251.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko1 1/2 x 1 1/2 "
Vetolujuus60,000 PSI
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.5875
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG301500150072 Näppäin Alikokoinen 1 1/2 x 1 1/2 tuumaa 72 tuumaa pituus
€251.02 / yksikkö