Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 05528-PWR esilaajennettu ankkuri, 2-1/2 tuuman koko, 100Pk | AF9RUV 30TD55

POWERS FASTENERS 05528-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 2-1/2 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RUV Malli: 05528-PWRRistiviite: 30TD55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2.5 "
Pään tyyliSieni
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.25 "
Varren pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.728
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 05528-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 2-1/2 tuumaa, 100 pk
€72.04 /pakkaus