Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-375-3500-LZ Sokka Sinkki 3/8 X 3 1/2 L, 50PK | AC3WGR 2WZP3

APPROVED VENDOR WWG-375-3500-LZ sokka sinkki 3/8 x 3 1/2 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AC3WGR Malli: WWG-375-3500-LZRistiviite: 2WZP3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€39.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-375-3500-LZ sokka sinkki 3/8 x 3 1/2 L, 50PK
€39.98 /pakkaus