Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN PO-15ST PA Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 5., 32 pk | AE100CRB 3CE5

ROTOR CLIP PO-15ST PA kiinnitysrengas, ulkohalk. 5., 32 pk

Varastossa
Tuote: AE3CRB Malli: PO-15ST PARistiviite: 5CE59

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVillakoiran tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.390 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.018 "
Sopii Groove Dia.0.120 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Akselin halkaisijalle.5 / 32 "
Ilmainen henkilötodistus0.110 "
Ilmainen OD0.320 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Uran leveyden toleranssi+0.006 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC51-55
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP PO-15ST PA kiinnitysrengas, ulkohalk. 5., 32 pk
€18.24 /pakkaus