Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 6VMY0 kartiomainen putki 15ml polypropyleeni - 500 kpl: n pakkaus | AF2MUG

LAB SAFETY SUPPLY 6VMY0 kartioputki 15 ml polypropeenia - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AF2MUG Malli: 6VMY0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen sentrifugiputki
Koko15mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot0.5mL
Pituus120mm
MateriaaliNeitsyt polypropeeni
Temp. alue0-121 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suuri valkoinen kirjoitusalue, irtotavarana pakattava steriili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 6VMY1 kartiomainen putki. 15 ml telineeseen steriili. - 500 kpl pakkaus | AF2MUH 6VMY115mL0.5mL120mmpolypropeeni500€178.49
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 6VMY2 kartiomainen putki 50ml polypropyleeni - 500 kpl pakkaus | AF2MUJ 6VMY250mL5.0mL114mmpolypropeeni500€177.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 6VMY0 kartioputki 15 ml polypropeenia - 500 kpl
€168.96 /pakkaus