Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-125-2000-LZ sokka sinkki 1/8 x 2 tuumaa pituus, 500PK | AC3WEU 2WZH4

APPROVED VENDOR WWG-125-2000-LZ sokka, sinkki, 1/8 x 2 tuumaa, pituus 500 PK

Varastossa
Tuote: AC3WEU Malli: WWG-125-2000-LZRistiviite: 2WZH4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 8 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6065
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-125-2000-LZ sokka, sinkki, 1/8 x 2 tuumaa, pituus 500 PK
€34.78 /pakkaus