Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55460.011.0001 Lukitusaluslevy ulkohammas TA 316 ruostumaton teräs #4, 50PK | AA8RHK 19NP65

APPROVED VENDOR U55460.011.0001 lukkoaluslevy, ulkoinen hammas TA 316 ruostumaton teräs #4, 50PK

Varastossa
Tuote: AA8RHK Malli: U55460.011.0001Ristiviite: 19NP65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin#4
Sisällä Dia.0.115 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.245 "
Paksuus0.012 "
TyyppiUlkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55460.011.0001 lukkoaluslevy, ulkoinen hammas TA 316 ruostumaton teräs #4, 50PK
€11.52 /pakkaus