ALLEGRO SAFETY 9536-50 Aksiaalinen DC muovipuhallin, 8 tuumaa, Kanisteri, 50 jalkaa kanava, 12V | CD4UUD

ALLEGRO SAFETY 9536-50 aksiaalinen DC muovipuhallin, 8 tuumaa, säiliöllä, 50 jalkaa kanava, 12 V

Varastossa
Tuote: CD4UUD Malli: 9536-50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€940.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Yhteyden koko15 ft.
Nykyinen piirretty22A
Kanavan materiaaliVinyyli
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
SulaketyyppiInline 30A
Korkeus14 1 / 2 "
HP1 / 4 hp
Pituus32 "
Maks. Kierrosluku3800 RPM
Terien lukumäärä6
Jännite12V DC-
Leveys13 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyKorkeusHPPituusMaks. KierroslukuLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9536-15 muovinen kompaksiaalipuhallin, 15 jalkaa kanava- ja kanisterikokoonpano | AB3MRJ 1UFG8 9536-1525A14 3 / 4 "1 / 3 hp32 1 / 8 "4200 RPM11 "€751.88
ALLEGRO SAFETY 9536-25 Aksiaalinen DC muovipuhallin, 12V DC, 8 tuuman kanava, 25A, 816 CFM | AB3MRK 1UFG9 9536-2525A14 1 / 2 "1 / 3 hp32 1 / 8 "4200 RPM11 "€817.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9536-50 aksiaalinen DC muovipuhallin, 8 tuumaa, säiliöllä, 50 jalkaa kanava, 12 V
€940.80 / yksikkö