Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51900.025.0125 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/4 X 1 1/4 L, 50PK | AC8KEX 3AWU2

APPROVED VENDOR U51900.025.0125 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/4 x 1 1/4 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AC8KEX Malli: U51900.025.0125Ristiviite: 3AWU2 / 166X03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus1.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
Koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7318110000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaKuusiokokoeräPituusMateriaaliRuuvin kokoKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 27AL1/4X2 kuusiokoloruuvi 18-8 ruostumaton teräs 1/4 x 2 tuuman pituus - pakkaus 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Kuusiohjausruuvi2"18-8 ruostumaton teräs-1 / 4 "€800.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0125 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/4 x 1 1/4 L, 50PK
€20.63 /pakkaus