HYVÄKSYTTY MYYJÄ 27AL1/4X2 kuusiokoloruuvi 18-8 ruostumaton teräs 1/4 x 2 tuuman pituus - pakkaus 800 | AC6VWZ 36M015

APPROVED VENDOR 27AL1/4X2 kuusiokoloruuvi 18-8 ruostumatonta terästä, pituus 1/4 x 2 tuumaa - 800 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6VWZ Malli: 27AL1/4X2Ristiviite: 36M015

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€800.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiohjausruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.48
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318110000
AlkuperämaaTW

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 27AL1/4X2 kuusiokoloruuvi 18-8 ruostumatonta terästä, pituus 1/4 x 2 tuumaa - 800 kpl pakkaus
€800.15 / yksikkö