Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51862.031.0150 Koneruuvi 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK | AC8KEG 3AWR6

APPROVED VENDOR U51862.031.0150 Koneruuvi 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AC8KEG Malli: U51862.031.0150Ristiviite: 3AWR6 / 127R28

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€21.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.698 "
Pään korkeus0.183 "
Head Typesitoa
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3339
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.031.0150 Koneruuvi 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK
€21.01 /pakkaus