Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51740.019.0001 Hex Nut Machine Screw 10-24, 100PK | AB3YMY 1WA93

APPROVED VENDOR U51740.019.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 10-24, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3YMY Malli: U51740.019.0001Ristiviite: 1WA93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 10-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKoneen ruuvimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.019.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 10-24, 100PK
€6.68 /pakkaus