Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51738.009.0001 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 3-48, 50PK | AD2GKM 3PDF6

APPROVED VENDOR U51738.009.0001 lukkomutteri Nylon-sisäosa ruostumatonta terästä 3-48, 50PK

Varastossa
Tuote: AD2GKM Malli: U51738.009.0001Ristiviite: 3PDF6
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
€7.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 3-48
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus9 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
LämpötilaJopa 250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.009.0001 lukkomutteri Nylon-sisäosa ruostumatonta terästä 3-48, 50PK
€7.13 /pakkaus