Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51718.037.0001 Lukitusmutteri Raskas Nylon Insert ruostumaton teräs 3/8-16, 50PK | AB6YQP 22RV44

APPROVED VENDOR U51718.037.0001 lukkomutteri, raskas nailoninsisä, ruostumaton teräs 3/8-16, 50PK

Varastossa
Tuote: AB6YQP Malli: U51718.037.0001Ristiviite: 22RV44 / 42KN82

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus15 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas nailonlisällä
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8532
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.037.0001 lukkomutteri, raskas nailoninsisä, ruostumaton teräs 3/8-16, 50PK
€8.37 /pakkaus