Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U51530.031.0150 Lokasuojan aluslevy Standard ruostumaton teräs 5/16 tuumaa, 50PK | AB7EAJ 22UE92

APPROVED VENDOR U51530.031.0150 lokasuojan aluslevy, vakio ruostumaton teräs, 5/16 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7EAJ Malli: U51530.031.0150Ristiviite: 22UE92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.11 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Paksuus0.063 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.031.0150 lokasuojan aluslevy, vakio ruostumaton teräs, 5/16 tuumaa, 50 PK
€14.29 /pakkaus