Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51420.031.0001 Flat Washer 18-8 Sst Fits 5/16, 50PK | AB8UNU 29DR33

APPROVED VENDOR U51420.031.0001 Tasainen aluslevy 18-8 Sst Sopii 5/16, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8UNU Malli: U51420.031.0001Ristiviite: 29DR33 / 42KM40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Paksuus0.083 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.031.0001 Tasainen aluslevy 18-8 Sst Sopii 5/16, 50PK
€5.53 /pakkaus