Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TR2/C515-600-R kasetin sulake, 600 mA, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BC9PXZ Malli: TR2/C515-600-R

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€0.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliSylinterimäinen lyijy
Nykyinen arvostelu600mA
Halkaisija5.5mm
Sulakkeen koko / ryhmä2AG (5 mm x 15 mm)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus15.2mm
Valmistaja SarjaC515
AsennustyyliLautakiinnitys
Pakkauskela
TuotetyyppiElektroninen holkkilasisulake
Irtisanomisen tyyppiaksiaalinen
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C515 Series

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluPakkausJännite (AC)Hinta
BUSSMANN TR2/C515-5-R Kasettisulake, 5A, 125VAC | BC7WJH TR2 / C515-5-R125 VAC5ALeikkaa teippi125 VAC€0.95
BUSSMANN TR2/C515-2-R kasettisulake, 2A, 250VAC | BC8LJC TR2 / C515-2-R250 VAC2Akela250 VAC€0.95
BUSSMANN TR2/C515-4-R Kasettisulake, 4A, 125VAC | BD3LEZ TR2 / C515-4-R125 VAC4Akela125 VAC€0.95
BUSSMANN TR2/C515-1.5-R kasettisulake, 1.5A, 250VAC | BD3LKD TR2 / C515-1.5-R250 VAC1.5Akela250 VAC€0.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR2/C515-600-R kasetin sulake, 600 mA, 250 VAC
€0.95 / yksikkö