Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51213.008.0100 Koneruuvi Pyöreä 2-56 X 1 L, 100PK | AB9BQY 2AY50

APPROVED VENDOR U51213.008.0100 Koneruuvi 2-56 X 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9BQY Malli: U51213.008.0100Ristiviite: 2AY50 / 126Z43

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.162 "
Pään korkeus0.069 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko2-56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0972
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.008.0100 Koneruuvi 2-56 X 1 L, 100PK
€7.97 /pakkaus