RITILAN KIINNITTIMET GG-3J Ritiläpidike, Vakio, Galvanoitu hiiliteräs, 25PK | CD7AHQ

GRATING FASTENERS GG-3J ritiläpidike, vakio, galvanoitu hiiliteräs, 25PK

Tuote: CD7AHQ Malli: GG-3J
€234.82 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
luokka50
Suorittaa loppuunSinkitty
Laipan paksuus1-1/4" To 1-3/4"
Ritilän paksuus3-1 / 4 "
Reiän keskusta reunaan1 / 4 "
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus2-3 / 4 "
Leuan korkeus 2-3 / 4 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen1-7 / 8 "
Leuan paksuus11 ga.
Leuan leveys3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
StandardiASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys1 / 8 "
Ylälevyn pituus1-13 / 16 "
Ylälevyn paksuus14 ga.
Ylälevyn leveys1-13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS GG-3J ritiläpidike, vakio, galvanoitu hiiliteräs, 25PK
€234.82 /pakkaus