Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51211.013.0025 Koneruuvi Pyöreä 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9CEB 2BB17

APPROVED VENDOR U51211.013.0025 Koneruuvi Kierros 6-32 X 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9CEB Malli: U51211.013.0025Ristiviite: 2BB17 / 127A30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.260-0.240 "
Pään korkeus0.103 - 0.091 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0544
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.013.0025 Koneruuvi Kierros 6-32 X 1/4 L, 100PK
€4.53 /pakkaus