Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51160.025.0002 Hex Nut Stainless Steel 1/4-28, 50PK | AB7GGJ 22YK25

APPROVED VENDOR U51160.025.0002 kuusiomutteri ruostumaton teräs 1/4-28, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7GGJ Malli: U51160.025.0002Ristiviite: 22YK25 / 42KL20
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
€4.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus7 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1652
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.025.0002 kuusiomutteri ruostumaton teräs 1/4-28, 50PK
€4.48 /pakkaus