ILMAKÄSITTELIJÄ 2GGG8 taskuilmansuodatin synteettinen 24 x 24 x 29 tuumaa | AB9YBN

AIR HANDLER 2GGG8 taskuilmansuodatin, synteettinen, 24 x 24 x 29 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9YBN Malli: 2GGG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9.57 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM2000
Suodattimen tehokkuus45%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Kehysmateriaali24 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen koko13 / 16 "
Alkuperäinen vastus0.98 tuuman WC
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila150-astetta F
Median väriValkoinen
Merv8
Nimellissyvyys29 "
Nimellinen suodattimen koko24x24x29
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "
Taskut6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)61.21
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysKapasiteetti CFMAlkuperäinen vastusNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysTaskutMateriaaliHinta
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GGR3-taskusilmansuodatin, synteettinen 20 x 24 x 36 tuumaa | AB9YDF 2GGR336 "12000.98 tuuman WC20x24x3620 "24 "5Synteettinen€119.92
ILMANKÄSITTELY 2GHL5-taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 24 x 22 tuumaa | AB9YGV 2GHL522 "1200-20x24x2220 "24 "5Lasikuitu€79.38
ILMANKÄSITTELY 2JTH7-taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 15 tuumaa | AC2FRN 2JTH715 "2000-24x24x1524 "24 "12Lasikuitu€27.62
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E861 Taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 20 x 21 tuumaa | AE3MDU 5E86121 "13250.35 tuuman WC20x20x2120 "20 "5Lasikuitu€60.99
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E862 Taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 24 x 14 tuumaa | AE3MDV 5E86214 "16500.40 tuuman WC20x24x1420 "24 "5Lasikuitu€62.09
ILMANKÄSITTELY 5E863 Taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 20 x 14 tuumaa | AE3MDW 5E86314 "13250.40 tuuman WC20x20x1420 "20 "5Lasikuitu€55.51
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E864 Taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 10 tuumaa | AE3MDX 5E86410 "20000.40 tuuman WC24x24x1024 "24 "6Lasikuitu€66.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GGG8 taskuilmansuodatin, synteettinen, 24 x 24 x 29 tuumaa
€9.57 / yksikkö