Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51122.031.0200 Koneruuvi ruostumaton teräs 5/16-18 X 2 L, 10PK | AC8KBU 3AWF8

APPROVED VENDOR U51122.031.0200 Koneruuvi ruostumaton teräs 5/16-18 X 2 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AC8KBU Malli: U51122.031.0200Ristiviite: 3AWF8 / 127P82

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.615 "
Pään korkeus0.218 "
Head TypeLeipä
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1728
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.031.0200 Koneruuvi ruostumaton teräs 5/16-18 X 2 L, 10PK
€10.36 /pakkaus