CONDOR 4EZC2 -räikkäsuojakotelo 9 x 15-1 / 2 | AD7KTX

CONDOR 4EZC2 Räikkäkasvasuojakokoonpano 9 x 15-1/2

Varastossa
Tuote: AD7KTX Malli: 4EZC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäsuojus
Päähineen väriMusta
Päähineiden materiaaliMuovi
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin väriperhePoista valinta
Visiirin korkeus9"
VisiirimateriaaliPCTG
Visiirin paksuus0.07 "
Visiirin leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisiirin korkeusHinta
CONDOR 2AUB7 -räikkäsuojakotelo musta 7 x 15-1 / 2in | AB9BDX 2AUB77"€54.59
CONDOR 4EZC4 -räikkäsuojakotelo musta 9 x 15-1 / 2in | AD7KTZ 4EZC48.5 "€57.41
CONDOR 4EZC6 -räikkäsuojakotelo Gry 8 x 15-1 / 2 | AD7KUB 4EZC68"€33.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4EZC2 Räikkäkasvasuojakokoonpano 9 x 15-1/2
€51.98 / yksikkö