Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51110.050.0200 Machine Screw Stainless Steel 1/2-13 X 2 L, 10PK | AC8KCU 3AWJ9

APPROVED VENDOR U51110.050.0200 Koneruuvi ruostumaton teräs 1/2-13 X 2 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AC8KCU Malli: U51110.050.0200Cross Ref: 3AWJ9 / 127R01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.815 "
Pään korkeus0.223 "
Head TypeTasainen
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5558
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.050.0200 Koneruuvi ruostumaton teräs 1/2-13 X 2 L, 10PK
€22.54 /pakkaus