Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707024-05 Tee Low Lead Brass 1000 Psi | AF7FED 20XP75

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707024-05 Tee Low Lead Messinki 1000 Psi

Varastossa
Tuote: AF7FED Malli: 707024-05Ristiviite: 20XP75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Barb koko5 / 16 "
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707024-04 Tee Low Lead Brass 1000 Psi | AF7FEC 20XP74 707024-041 / 4 "€18.57
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707024-06 Tee Low Lead Brass 1000 Psi | AF7FEE 20XP76 707024-063 / 8 "€15.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707024-05 Tee Low Lead Messinki 1000 Psi
€18.62 / yksikkö