Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51092.037.0001 kuusiomutteri 3/8-24 9/16 tuumaa, 100PK | AB3ZHM 1WE95

APPROVED VENDOR U51092.037.0001 kuusiomutteri 3/8-24 9/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3ZHM Malli: U51092.037.0001Ristiviite: 1WE95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus7 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriOhut mutteri
Rockwellin kovuusB95 - C35
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut
Leveys9 / 16 "
Jakoavaimen koko9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5008
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.037.0001 kuusiomutteri 3/8-24 9/16 tuumaa, 100PK
€38.81 /pakkaus