Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51044.050.0100 Shoulder Screw Hex 3/8-16 X 1 Inch, 5PK | AE4RPK 5MMN3

APPROVED VENDOR U51044.050.0100 Olkaruuvi kuusio, 3/8-16 x 1 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AE4RPK Malli: U51044.050.0100Ristiviite: 5MMN3 / 163W27

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€63.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus5 / 16 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus90,000 PSI
Rockwellin kovuusB65
Kierrepään halkaisija.0.729 - 0.750 "
Kierrepään korkeus0.302 ja 0.312
Olkapään halkaisija.1 / 2 "
Olkapään pituus1"
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiTarkkuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.275
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.050.0100 Olkaruuvi kuusio, 3/8-16 x 1 tuumaa, 5PK
€63.14 /pakkaus