Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39665.037.0400 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 3/8 x 4 3/8 L | AC9MRQ 3HLL9

APPROVED VENDOR U39665.037.0400 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 3/8 x 4 3/8 L

Varastossa
Tuote: AC9MRQ Malli: U39665.037.0400Ristiviite: 3HLL9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus4.375 "
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.3 / 8 "
Varren koko3 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.037.0400 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 3/8 x 4 3/8 L
€4.33 / yksikkö